Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Stehtisch MEZZO TRMRH60.01.13 rund 60cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/938/a012938o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/938/a012938o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-810048401
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TRMRH60.01.13
EAN/GTIN:
     3660141226430
Suchbegriffe:
MDF-Platte
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Bistrotisch - kratz- und stoßfest. Widerstandsfähig gegen Flecken. Für den alltäglichen Gebrauch, robust und abwischbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MEZZO
Form der Platte:
rund
Maße:
600 x 1.110 mm (Ø x H)
Dicke der Tischplatte:
19
höhenverstellbar:
Nein
Form des Fußkreuzes:
Rundfuß
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Platte:
Mitteldichte Holzfaserplatte (MDF)
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Material der Plattenkante:
ABS Kunststoff
Werkstoff des Gestells:
Stahl, epoxybeschichtet
Farbe der Tischplatte:
weiß
Farbe der Plattenkante:
schwarz
Farbe des Gestells:
schwarz matt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehtisch MEZZO
Weitere Suchbegriffe: Stehbiertisch, Stehtisch, paperflow bartisch, bartisch, Stehtische, Tische
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 209,04*
€ 258,04*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 204,57*
€ 258,07*
€ 4,95*
ab € 218,91*
€ 269,54*
Frei Haus
ab € 220,00*
€ 269,54*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 291,05*
€ 349,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,07*
€ 307,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,27*
€ 300,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,25*
€ 285,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,93*
€ 273,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,57*
€ 243,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
9323102
ab € 126,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.