Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Stehtisch MEZZO TRMRH60.01.13 rund 60cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199124599
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TRMRH60.01.13
EAN/GTIN:
     3660141226430
Suchbegriffe:
MDF-Platte
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Bistrotisch - kratz- und stoßfest. Widerstandsfähig gegen Flecken. Für den alltäglichen Gebrauch · robust und abwischbar.
Weitere Informationen:
Form des Fußkreuzes:
Rundfuß
Farbe des Gestells:
schwarz matt
Werkstoff des Gestells:
Stahl, epoxybeschichtet
Material der Platte:
MDF
Material der Plattenkante:
ABS Kunststoff
Maße:
600 x 1.110 mm (Ø x H)
Form der Platte:
rund
Farbe der Tischplatte:
weiß
Dicke der Tischplatte:
19 mm
höhenverstellbar:
Nein
Farbe der Plattenkante:
schwarz
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Marke:
PAPERFLOW
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 209,04*
€ 258,04*
€ 2,95*
ab € 204,57*
€ 258,07*
€ 4,95*
ab € 218,91*
€ 269,54*
Frei Haus
ab € 220,00*
€ 269,54*
Lager 1498
1
Frei Haus
ab € 291,05*
€ 349,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,34*
€ 415,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,64*
€ 406,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,42*
€ 390,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,56*
€ 385,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,05*
€ 346,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
9323102
ab € 126,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.