Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch Paperflow Mezzo, melaminharzbeschichtete MDF-Platte, Stahlgestell, rund Ø 600 x H 1100 mm, weiss/mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-146931
Hersteller:
     MEET_by_Paperflow
Herst.-Nr.:
     TRMRH60.01.13 7016 WEISS
EAN/GTIN:
     3660141226430
Suchbegriffe:
MDF-Platte
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch

Der Paperflow Bistrotisch Mezzo punktet mit seinem eleganten und modernen Design. Der kleine Tisch macht sich hervorragend in der Kantine, im Eingangsbereich oder Pausenraum Ihres Unternehmens.

Das stabile Tischgestell sorgt für einen stabilen Stand. Es besteht aus Stahl mit einer widerstandsfähigen Epoxybeschichtung in geschmackvollem Mattschwarz.

Die Platte des Paperflow Bistrotisches Mezzo ist aus hochwertigem melaminharzbeschichteten MDF-Werkstoff (Stärke 19 mm) in Weiss hergestellt. Diese Oberfläche erweist sich als besonders widerstandsfähig gegenüber mechanischen Beschädigungen und ist abwischbar. Die Tischkanten werden durch ABS-Kunststoff (Stärke 1 mm) geschützt und heben sich in Schwarz von der weissen Tischplatte ab.

Sie bekommen diesen praktischen und vielseitig nutzbaren Bistrotisch in verschiedenen Varianten, sowohl als Stehtisch als auch in runder oder eckiger Form für sitzende Gäste.

Tischplatte:

  • Material: MDF-Werkstoff, Stärke 19 mm
  • Kanten aus ABS-Kunststoff, Stärke 1 mm
  • Kratz- und stossfest
  • Abwischbar
  • Farbe: Weiss

Tischgestell:

  • Material Stahl mit Epoxybeschichtung
  • Farbe: Mattschwarz

Weitere Details:

  • Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten
  • Attraktives Design
  • In verschiedenen Varianten
  • Einfache Montage
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
19 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
weiss
Oberfläche Gestell:
epoxidpulverbeschichtet
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Sonnenschirmöffnung:
Nein
Gestellform:
Tellerfuss
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Farbe Gestell:
mattschwarz
Masse:
Ø 600 x H 1100 mm
Durchmesser Platte:
600 mm
Material:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Höhe:
1100 mm
Durchmesser:
600 mm
Desinfektionsmittelbeständig:
Ja
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Kreis
Weitere Suchbegriffe: Stehbiertisch, Stehtisch, paperflow bartisch, bartisch, 146931, 146931-SW81, Tisch, Bistrotisch, Bistromöbel, Pausenraumeinrichtung, Pausentisch, Kantinenmöbel, Mehrzwecktisch, Anstelltisch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 209,04*
€ 258,04*
€ 2,95*
ab € 204,57*
€ 258,07*
€ 4,95*
ab € 218,91*
€ 269,54*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 220,00*
€ 269,54*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 291,05*
€ 349,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,54*
€ 320,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,48*
€ 313,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,45*
€ 296,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,17*
€ 294,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,00*
€ 261,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
9323102
ab € 126,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.