Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Garderobe MAULbolero 9424490 166x78x46cm sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/630/a013630r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/630/a013630r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-887015990
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9424490
EAN/GTIN:
     4002390080408
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Mobiler Garderobenständer in kompakter Bauform. Für die Unterbringung von 12 Jacken oder Mänteln. Mit biegefester Kleiderstange. Auch mit Kleidung einfach zu rollen durch. Mit großer Hut- und Schuhablage aus stabilem, luftdurchlässigem Lochblech. Garderobe lässt sich direkt an die Wand stellen. Geeignet für Veranstaltungsräume, in Gemeinschaftshäusern, für Messen, im Empfangsbereich oder zu Hause. Kleiderstange vorne zum einfachen Aufhängen der Kleidungsstücke. Schnelle und leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULbolero
Maße:
78,3 x 166,3 x 46,5 cm (B x H x T)
max. Tragfähigkeit:
Kleiderstange: 46
Anzahl der Böden:
2 Böden
Anzahl der Lenkrollen:
4 Doppellenkrollen, davon 2 feststellbar
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Gewicht:
12,4
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Metall, pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Garderobenständer MAULbolero
Tragkraft pro Boden:
Hutablage: 40 kg, Zweitablage: 20
Tropfmulde vorhanden:
Nein
Tropfschale vorhanden:
Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
78
€ 4,95*
ab € 104,43*
€ 133,77*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 111,85*
€ 141,93*
€ 5,50*
ab € 128,11*
€ 165,94*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 127,52*
€ 165,95*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 107,93*
€ 166,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,95*
€ 197,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,99*
€ 192,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,60*
€ 169,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,52*
€ 151,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.