Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-94244 Herst.-Nr.: 9424490 EAN/GTIN: 4002390080408 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Garderobenständer Maul MAULbolero 9424490 fahrbar, für bis zu 12 Jacken, Gitterablage, Hutablage, 166cm Höhe, mattschwarz - Maul Kleiderständer Maulbolero 9424490 ist ein mobiler Garderobenständer in kompakter Bauform. Dieses Modell bietet viel Stauplatz für Jacken. Der Kleiderständer kann bis zu 12 Jacken oder Mänteln aufbügeln. Dazu verfügt das Modell über eine großzügige Hut- und Schuhablage, welche aus luftdurchlässigem Lochblech besteht. Dadurch eignet sich der Kleiderständer optimal für Veranstaltungsräume, in Gemeinschaftshäusern, für Messen, im Empfangsbereich oder zu Hause. Kleiderstangenbelastungsgewicht: bis zu 46 kg, Schirmständer: Nein, Höhe: 166cm, Hutablage Maße: 72,5 x 30,5 cm (belastbar bis 40 kg), Zweitablage (72,5 x 42,0 cm (belastbar bis 20 kg), Material: pulverbeschichteter Stahl (Standfuß und Rohr), Gewicht: 12,4 kg, Ausführung: biegefester Kleiderstange, mit 4 Doppel-Lenkrollen (2 feststellbar), recycelbar, zerlegte Lieferung - schnelle und einfache Montage. Lieferung direkt ab Werk. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Garderobenwagen, Reihengarderobe, Reihengarderobenständer, Reihengarderobe Lenkrollen, Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, Schuhablage, garderobenständer maul schwarz, garderobenwagen, garderobenwagen maul, bolero, Garderobe, Rollgarderobe, Garderobenstange, Kleiderstange, Rollen, Schwenkrollen, mobil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 104,43* | € 133,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 111,85* | € 141,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 128,11* | € 165,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 127,52* | € 165,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 107,93* | € 166,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|