Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihengarderobe Maulbolero Kleiderstange 74cm Hutablage schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reihengarderobe Maulbolero Kleiderstange 74cm Hutablage schwarz
Reihengarderobe Maulbolero Kleiderstange 74cm Hutablage schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MAUL9424490
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9424490
EAN/GTIN:
     4002390080408
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
  • Reihengarderobe MAULbolero
  • Mobiler Garderobenständer in kompakter Bauform
  • Große Kapazität: Für die Unterbringung von 12 Jacken oder Mänteln
  • Stabil: Aus robustem Metall mit biegefester Kleiderstange
  • Beweglich: Auch mit Kleidung einfach zu rollen durch vier Doppel-Lenkrollen
  • Praktisch: Mit großer Hut- und Schuhablage aus stabilem, luftdurchlässigem Lochblech
  • Platzsparend: Garderobe lässt sich direkt an die Wand stellen
  • Geeignet für Veranstaltungsräume, in Gemeinschaftshäusern, für Messen, im Empfangsbereich oder zu Hause
  • Vom Profi: Über 100 Jahre Erfahrung in der Metallverarbeitung
  • Reihengarderobe aus pulverbeschichtetem Metall, mattschwarz
  • Bequem: Kleiderstange vorne zum einfachen Aufhängen der Kleidungsstücke, Länge 74 cm, Durchmesser 2,5 cm, belastbar bis zu 46 kg
  • Großzügig: Hutablage 72,5 x 30,5 cm (belastbar bis 40 kg) und Zweitablage 72,5x 42 cm (belastbar bis 20 kg) für Taschen oder Schuhe
  • Inklusive 4 Doppel-Lenkrollen Durchmesser 5 cm, davon 2 feststellbar
  • Farbe schwarz RAL 9004
  • Schnelle und leichte Montage
  • Recycelbar: Zerlegen und dem Wertstoffkreislauf wieder zuführen
Weitere Informationen:
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Etagen:
2
Besonderheiten:
mit Hutablage
Breite:
780 mm
Bruttogewicht:
1.0000 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
1660 mm
Marke:
Maul
Material:
Metall
Stand/Befestigung:
freistehend
Tiefe:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: Garderobenwagen, Reihengarderobe, Reihengarderobenständer, Reihengarderobe Lenkrollen, Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, Schuhablage, garderobenständer maul schwarz, garderobenwagen, garderobenwagen maul, bolero, Garderobe, jackenhalter, jackenständer, Mantelhalter, Mantelständer, maul, Standgarderobe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
78
€ 4,95*
ab € 104,43*
€ 133,77*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 111,85*
€ 141,93*
€ 5,50*
ab € 128,11*
€ 165,94*
€ 4,95*
ab € 127,52*
€ 165,95*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 107,93*
€ 166,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,17*
€ 158,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,88*
€ 148,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.