Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Federkontaktstift
>
Artikel
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT 932959001 MESSLEITUNGSSATZ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1011414
Hersteller:
SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
932959001
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Produktpalette:
PMS 0.64 Series
Lieferumfang des Kits:
2 Messleitungen, 2 Klemmprüfspitzen, 2 Messfühler, 1 Mini-Krokodilklemme
SVHC:
Lead (23-Jan-2024)
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Messtechnik
>
Messleitungen & Tastköpfe
>
Messleitungs-/Tastkopf-Kits
Weitere Suchbegriffe:
Turmstecker
,
Federsplint ohne Norm
,
Federstecker ohne Norm
,
Prüfmittelset
,
federkontaktstift sks hirschmann
,
federsplint ohne norm
,
Messleitungen
,
Messleitungs-
,
Messtechnik
,
Tastkopf-Kits
,
Tastköpfe
,
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT
,
932959001
,
1011414
,
101-1414
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,37*
€ 26,74*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,26*
€ 26,75*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 28,92*
€ 38,94*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,96*
€ 40,95*
Lager 139
1 Tag
103
€ 14,99*
ab € 36,13*
€ 51,29*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
5er Pack SKS Hirschmann AGF 1 Miniatur-Abgreifklemme Weiß Klemmbereich max.: 1mm Länge: 17mm
SKS Kontakttechnik
930476001
ab € 7,57*
Zubehör
Pomona Electronics 4408/POM Messleitungshalter für Drähte bis Ø 83,13mm
Pomona
1632456
ab € 12,23*
Zubehör
Pomona Messleitungshalter aus Stahl, für Kabel bis ø 11.43mm
Pomona
2708
ab € 20,29*
Zubehör
Pomona Messleitungshalter aus Stahl, für Kabel bis ø 5.33mm
Pomona
1508/POM
ab € 18,68*
Zubehör
RS PRO Modulares Leitungsaufbewahrungsrack aus Aluminium, 350 x 81 x 46mm, für Kabel bis ø 16.9mm
RS Pro
6684597
ab € 14,06*
Zubehör
SKS Hirschmann Micro-KLEPS Krokodilklemme Steckanschluss 0.64mm CAT I Rot
SKS Kontakttechnik
973972101
ab € 2,71*
Zubehör
SKS Hirschmann Micro-KLEPS Krokodilklemme Steckanschluss 0.64mm CAT I Schwarz
SKS Kontakttechnik
973972100
ab € 3,14*
Zubehör
SKS Hirschmann MICRO-PRUEF MPS 2/064 FT RT Prüfspitze Steckanschluss 0.64mm CAT I Rot 1St.
SKS Kontakttechnik
973995101
ab € 6,19*
Zubehör
SKS Hirschmann MICRO-PRUEF MPS 2/064 FT SW Prüfspitze Steckanschluss 0.64mm CAT I Schwarz 1St.
SKS Kontakttechnik
973995100
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen