Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT 972337002 MESSLEITUNGEN, SCHW., ROT, 1M, 1KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1011428
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972337002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Anschlusslänge - imperial: 3.28 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Isolatorfarbe: Schwarz, Rot
  • Teststecker B: 4mm-Bananenstecker, Turmstecker, mit Kragen
  • Produktpalette: PL 2600 S Set Series
  • Teststecker A: Tastkopfspitze
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: 1 kV
  • Anzahl der Messleitungen: 2
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Multimeter, Multitester, Prüfmittelset, Prüfspitze, multimeter, Messleitungen, Messleitungssätze, Messtechnik, Tastköpfe, HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT, 972337002, 1011428, 101-1428
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 11,10*
    € 16,60*
    € 8,95*
    ab € 11,22*
    € 16,62*
    11 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 12,35*
    € 17,99*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 18,46*
    € 29,04*
    6 Tage
    12
    € 6,99*
    ab € 26,70*
    € 36,30*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,04*
    € 34,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,57*
    € 32,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,94*
    € 28,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,74*
    € 27,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,50*
    € 26,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,46*
    € 21,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    930109100
    ab € 3,86*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    AK 2 S
    ab € 5,29*
    Zubehör
    Pomona
    1632456
    ab € 13,12*
    Zubehör
    Pomona
    1508/POM
    ab € 18,66*
    Zubehör
    SKS Hirschmann Test & Measurement
    KD 10 RED
    ab € 2,36*
    Zubehör
    RS Pro
    6684597
    ab € 14,04*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    973919001
    ab € 17,08*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    972306100
    ab € 4,84*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    930160000
    ab € 3,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.