Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS 440009 SPANNUNGSPRÜFER, SCHRAUBENDREHER, VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1098823
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     440009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Größe der Spitze: 3.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Prüfspannung: 250 VAC
  • Gesamtlänge: 190 mm
  • Klingenlänge: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, Spannungsprüfer, spannungsprüfer, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, 440009, 1098823, 109-8823
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,00*
    ab € 2,72*
    € 4,15*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,81*
    € 4,17*
    1
    € 6,90*
    ab € 2,92*
    € 4,55*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 4,25*
    € 6,97*
    2 Tage
    30
    1
    Frei Haus
    ab € 4,57*
    € 7,09*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,18*
    € 6,16
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.