Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Phasenprüfer 3.5mm 14mm 125 - 250 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C19215
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     440009
EAN/GTIN:
     5051074400093
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Premium Qualität - VDE-zugelassen für gewährleistete Sicherheit. Neonleuchte für hohe Sichtbarkeit. Finger-Abrutschschutz für zusätzliche Sicherheit. Integrierter Taschenclip.
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Klingenbreite:
3.5 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
VDE-Norm:
0680
Spannungsbereich:
125 - 250 V/AC
Material-Eigenschaft:
verchromt
Abtrieb:
Schlitz
Klingenlänge:
14 mm
Klingendicke:
0.7 mm
Griff-Ø:
23 mm
Grifflänge:
87 mm
Normen:
VDE 0680 P6E
Spannung (max.):
250 V/AC
Spannung (min.):
125 V/AC
Produkt-Art:
Phasenprüfer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,19*
€ 4,81*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 4,82*
€ 6,90*
ab € 2,92*
€ 4,85*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,18*
€ 6,69*
2 Tage
34
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.