Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Phasenprüfer 3.5 mm 14 mm 125 - 250 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-841342-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     440009
EAN/GTIN:
     5051074400093
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
C.K Phasenprüfer 3.5 mm 14 mm 125 - 250 V/AC

Spannungsprüfer 125-250 V Wechselspannung, 190 mm

Premium Qualität - VDE-zugelassen für gewährleistete Sicherheit. Neonleuchte für hohe Sichtbarkeit. Finger-Abrutschschutz für zusätzliche Sicherheit. Integrierter Taschenclip.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Griff-Durchmesser: 23 mm · Grifflänge: 87 mm · Klingenbreite: 3.5 mm · Klingendicke: 0.7 mm · Klingenlänge: 14 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produktabmessung, Länge: 190 mm · Spannung (max.): 250 V/AC · Spannung (min.): 125 V/AC · VDE-Norm: 0680

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Marke:
C.K
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Klingenlänge:
14 mm
Klingendicke:
0.7 mm
Klingenbreite:
3.5 mm
Griff-Durchmesser:
23 mm
Grifflänge:
87 mm
Spannung (max.):
250 V/AC
Spannung (min.):
125 V/AC
Spannungsbereich(e):
125 - 250 V/AC
weitere Zulassungen, Normen:
VDE 0680 P6E
Produkt-Art:
Phasenprüfer
VDE-Norm:
0680
Zertifizierungen:
VDE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,19*
€ 4,81*
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 4,82*
€ 6,90*
ab € 2,92*
€ 4,85*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,18*
€ 6,69*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.