Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz, DIN-Schiene, Panelmontage, 690 VAC, 3PST-NO, 3-polig, 4 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1110417
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM9-01(230V50HZ,240V60HZ)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Produktpalette: DILM
  • Schaltleistung, AC3: 4 kW
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Schaltstrom AC1: 21 A
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Laststrom, induktiv: -
  • Schaltstrom AC3: 9 A
  • AC-Nennspannung Spule: 240 V
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • Laststrom, ohmsch: -
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, eaton leistungsschütz 3 schließer 1 öffner, hauptschütz, eaton hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, EATON MOELLER, DILM9-01(230V50HZ,240V60HZ), 1110417, 111-0417
    Angebote (20)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    11
    € 4,98*
    ab € 19,66*
    € 25,41*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 20,14*
    € 25,85*
    1 Tag
    6
    € 4,99*
    ab € 20,21*
    € 26,01*
    € 5,00*
    ab € 23,10*
    € 29,67*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 38,59*
    € 49,12*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,12*
    € 58,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,48*
    € 54,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,55*
    € 50,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,44*
    € 49,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,09*
    € 48,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,59*
    € 45,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    101041
    ab € 5,60*
    Zubehör
    Eaton
    101447
    ab € 50,35*
    Zubehör
    Eaton
    104944
    ab € 48,80*
    Zubehör
    Eaton
    104946
    ab € 48,46*
    Zubehör
    Eaton
    104947
    ab € 48,66*
    Zubehör
    Eaton
    104948
    ab € 48,57*
    Zubehör
    Eaton
    278433
    ab € 28,56*
    Zubehör
    Eaton
    276421
    ab € 5,10*
    Zubehör
    Eaton
    276422
    ab € 5,06*
    Zubehör
    Eaton
    276426
    ab € 7,78*
    Zubehör
    Eaton
    276427
    ab € 6,79*
    Zubehör
    Eaton
    276428
    ab € 8,30*
    Zubehör
    Eaton
    276429
    ab € 15,91*
    Zubehör
    Eaton
    109400
    ab € 4,87*
    Zubehör
    Eaton
    281200
    ab € 4,59*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.