Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN TDC180-3A SICHERUNG 6.3X25.4 FLINK KERAMIKROHR 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1123033
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     TDC180-3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: TDC180
  • Sicherungsgröße, metrisch: 6.3mm x 25.4mm
  • Nennspannung V AC: 240 V
  • Sicherungsstrom: 3 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 1/4 Zoll x 1 Zoll
  • Auslöseverhalten: Flink
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 6 kA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, feinsicherung flink, hbc sicherung, eaton feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, TDC180-3A, 1123033, 112-3033
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4192
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,246*
    € 1,245*
    1
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 5,08*
    € 9,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,245*
    € 1,48155
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,246*
    € 0,29274
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,45* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    FX0416
    ab € 3,80*
    Zubehör
    Bulgin
    FX0416/S - 319557
    ab € 6,15*
    Zubehör
    Bulgin
    FX0416/S
    ab € 4,79*
    Zubehör
    Eaton
    TDC180-10A
    ab € 4,71*
    Zubehör
    Eaton
    TDC180-13A
    ab € 5,32*
    Zubehör
    Eaton
    TDC180-2A
    ab € 4,11*
    Zubehör
    Schurter
    8601.2005.08
    ab € 13,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.