Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 4520013 LITZE, H07V-K 4.0 SCHWARZ 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1204351
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520013
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 12 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Zulassungsspezifikation: CE, HAR
  • Außendurchmesser: 4.8 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 4 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 750 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H07V-K, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, aderleitung h07v-k 1x4 schwarz, alarmkabel 100m, alarmkabel, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), LAPP KABEL, 4520013, 1204351, 120-4351
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    400
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 0,6383*
    € 0,8383*
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 0,7927*
    € 1,0266*
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 0,681*
    € 1,1635*
    2 Tage
    2500
    100
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 0,9363*
    € 1,1888*
    Lager 139
    22
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 57,22*
    € 99,44*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 99,44*
    € 118,33
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 87,01*
    € 103,54
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 65,23*
    € 77,62
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 61,87*
    € 73,63
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 60,33*
    € 71,79
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 58,96*
    € 70,16
    pro Rolle
    ab 30000 Rollen
    € 57,22*
    € 68,09
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 57,22* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,67*
    Zubehör
    Weidmüller
    9005000000
    ab € 46,16*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,94*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,45*
    Zubehör
    Enghofer
    30002170
    ab € 1,74*
    Zubehör
    Enghofer
    30002192
    ab € 7,10*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 25,87*
    Zubehör
    RS Pro
    243257
    ab € 39,93*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,52*
    Zubehör
    RS Pro
    2461182
    ab € 77,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.