Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
LAPP 4520013-100 Litze H07V-K 1 x 4mm² Schwarz 100m
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-X77251
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
4520013-100
EAN/GTIN:
4044773730609
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik.
Features:
Lieferumfang:
Packung (100 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
4520013-100
Isolierung:
PVC YI 1
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupferdraht, feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
4.80 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG max.:
12
Prüfzeichen:
gem. VDE 0298 Teil 4
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 4 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
... >
Bauelemente
>
Kabel
>
Drähte, Litzen, Einzeladern
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Aderleitung
,
Einzelader
,
H07V-K
,
Litze
,
Litzen
,
Schaltdraht
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
aderleitung h07v-k 1x4 schwarz
,
alarmkabel 100m
,
alarmkabel
,
4044774701684
,
LAPP
,
812-4573
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1454
3 Tage
300
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,6671*
€ 0,8671*
Lager 108
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,7927*
€ 1,0366*
Lager 615
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,681*
€ 1,1635*
Lager 102
1 Tag
800
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,9363*
€ 1,1988*
Lager 139
1 Tag
15
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 57,45*
€ 99,87*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,1635*
€ 1,38457
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,1235*
€ 1,33697
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,8517*
€ 1,01352
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,8448*
€ 1,00531
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,821*
€ 0,97699
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,681*
€ 0,81039
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter (
entspricht € 116,35* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,33*
Zubehör
STRIPAX
Weidmüller
9005000000
ab € 47,07*
Zubehör
DURATOOL 908-101-F SEITENSCHNEIDER, KLEINE WATE, 129MM
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
DURATOOL D01627 WIRE STRIPPER 6MM
Duratool
D01627
ab € 77,35*
Zubehör
Isolierte Aderendhülsen Enghofer E 4-10 GR - 30002170
Enghofer
30002170
ab € 1,74*
Zubehör
Isolierte Zwillings-Aderendhülsen Enghofer E 2x4-12 GR - 30002192
Enghofer
30002192
ab € 7,09*
Zubehör
Jokari Secura T20100 Abmantelzange 0.2 bis 6 mm² 10 bis 24
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,49*
Zubehör
RS PRO Abisolierwerkzeug, Flaches, rundes PVC-Kabel 24 → 10AWG, 197 mm
RS Pro
243257
ab € 40,39*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,93*
Zubehör
RS PRO Kabelständer Kabelständer, 1 Regal, 270mm 650 mm 300mm 350mm Stahl
RS Pro
2461182
ab € 62,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen