Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Bit-MCU, einmalig programmierbar (OTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1292256
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16C63A-20/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
ADC-Auflösung: -
  • Produktpalette: PIC16 Family PIC16C6x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 22 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: NDIP
  • Bausteinkern: PIC16
  • Programmspeichergröße: 7 KB
  • RAM-Speichergröße: 192 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • MCU-Familie: PIC16
  • MCU-Baureihe: PIC16C6x
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 20 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC16C63A-20/SP, 1292256, 129-2256
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15
    Frei Haus
    ab € 4,75*
    € 6,88*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,91*
    € 7,94*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 5,08*
    € 8,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,51*
    € 10,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,83*
    € 9,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,34*
    € 7,54
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC244065
    ab € 71,79*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM164147
    ab € 105,05*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM240001-3
    ab € 151,86*
    Zubehör
    Microchip Technology
    SW006021-DGL
    ab € 1.825,89*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM164149
    ab € 34,63*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM164130-3
    ab € 58,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.