Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Eval Board
>
Artikel
Microchip Explorer 16/32 Development Kit PIC16/32 PIC24FJ1024GB610
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1240946
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
DM240001-3
EAN/GTIN:
5059040135789
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Klassifizierung = Development Kit
Kit-Name = Explorer 16/32
Gerätekern = PIC16/32
Name der Prozessorfamilie = PIC
Teilenummer des Prozessors = PIC24FJ1024GB610
Prozessortyp = MCU
Entwicklungsplatine und Kit Explorer 16/32. Die 16/32 Explorer Entwicklungsplatine kann alles. Es ist eine vielseitige Platine, die Ihnen eine Prototyping-Plattform für 16- und 32-Bit-PIC-MCU und dsPIC-digitale Signalcontroller bietet. Das DM240001-2 verfügt über eine hervorragende Backworters-Kompatibilität mit der Explorer 16-Platine, die es ersetzt. Das DM240001-2 unterstützt PIC24- bis PIC32-Mikrocontrollerfamilien und dsPIC DSC-Familien als Prozessorsteckmodule, sodass Sie verschiedene Anwendungen effizient und schnell entwickeln können. Ganz zu vergessen, der DSM240001-2 verfügt über brillante Programmier- und Debugging-Funktionen. Onboard ist eine integrierte USB-auf-serielle Kommunikationsbrücke, sodass Sie sie direkt an einen Host-PC anschließen können, um die Bedienung zu erleichtern. Diese Platine wird auch mit einer Vielzahl von Codebeispielen und Bibliotheken geliefert, um get-on-prototype Ihres Designs schnell zu starten. Alle Informationen finden Sie auf dem mitgelieferten Informationsblatt. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li> 100-polige PIM-Buchse unterstützt eine Vielzahl von 16-Bit- und 32-Bit-PIC-MCUs und dsPIC-DSCs ;/li> ;li>2 x Mikrobus-Buchsen für Erweiterungsplatinen ;/li> ;li>PICtail Plus Erweiterungssteckverbinder ;/li> ;li>6-polige PICkit Programmierschnittstelle ;/li> ;li>2 LCD-Bildschirme, 8 LEDs, 4 Drucktasten, MCLR-Reset, Netzschalter und 10K-Potenziometer ;/li> ;li>TC1047A Schaltkreis für Temperatursensor mit Analogausgang ;/li> ;li>USB A und USB C für integrierte Host- und Geräteanwendungen ;/li> ;li>9-15-V-DC-Netzteil oder über USB ;/li> ;/ul>. Software:. ;ul> ;li>Microchip bietet kostenlose Software für die Verwendung mit dieser Platine. ;/li> ;li>MPLAB X IDE - https://www.microchip.com/mplab/mplab-x-ide ;/li> ;li>Geeigneter MPLAB XC-Compiler - https://www.microchip.com/mplab/compilers ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Development Kit
Kit-Name:
Explorer 16/32
Gerätekern:
PIC16/32
Name der Prozessorfamilie:
PIC
Teilenummer des Prozessors:
PIC24FJ1024GB610
Prozessortyp:
MCU
... >
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
>
Entwicklungstools und Single Board Computer
>
Entwicklungstools Microcontroller
Weitere Suchbegriffe:
Eval Board
,
Evaluation Board
,
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
Mikrocontroller
,
PIC-Mikrocontroller
,
PIC-Prozessor
,
mikrocontroller 32 bit
,
pic mikrocontroller
,
microchip mikrocontroller
,
1240946
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools
,
Entwicklungstools und Single Board Computer
,
Entwicklungstools Microcontroller
,
Microchip
,
DM2400013
,
Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools
,
Development Tools & Single Board Computers
,
Microcontroller Development Tools
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 156,01*
€ 193,82*
Lager 108
Frei Haus
ab € 162,94*
€ 208,19*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 170,20*
€ 212,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,19*
€ 247,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,96*
€ 228,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,29*
€ 206,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,94*
€ 193,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Mikrocontroller PIC24FV PIC 16bit SMD 32 KB TQFP 44-Pin 32MHz 2048 kB, 512 B RAM
Microchip Technology
PIC24FV32KA304-I/PT
ab € 3,17*
Zubehör
MikroElektronika Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos
MikroElektronika
MIKROE-2672
ab € 20,19*
Zubehör
MikroElektronika MCP16331, MCP4921 Entwicklungsbausatz Spannungsregler, MCP16331 INV Click Abwärts-/Aufwärtswandler
MikroElektronika
MIKROE-2917
ab € 16,09*
Zubehör
MIKROELEKTRONIKA MIKROE-2891 TOUCHKEY 3 CLICK-BOARD
MikroElektronika
MIKROE-2891
ab € 15,26*
Zubehör
MIKROELEKTRONIKA MIKROE-2911 BUCK 2 CLICK BOARD
MikroElektronika
MIKROE-2911
ab € 24,67*
Zubehör
MikroElektronika MTS62C19A Development Kit, PAC1921 Click
MikroElektronika
MIKROE-2912
ab € 12,43*
Zubehör
MikroElektronika PAC1921 Development Kit, PAC1921 Click
MikroElektronika
MIKROE-2910
ab € 12,51*
Zubehör
MikroElektronika PWR-Messgerät, für Computerperipherie, digitale Stromüberwachung, eingebettete elektronische
MikroElektronika
MIKROE-3169
ab € 33,73*
Zubehör
MikroElektronika PWR-Messgerät, für Computerperipherie, digitale Stromüberwachung, eingebettete elektronische
MikroElektronika
MIKROE-3150
ab € 16,50*
Zubehör
MikroElektronika Thermo 3 Click Entwicklungskit, Temperatursensor für MikroBUS
MikroElektronika
MIKROE-1885
ab € 6,70*
Zubehör
TENMA 72-10480 LABORNETZTEIL, 1 KANAL, 30V, 3A, EINST.
Tenma
72-10480
ab € 77,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen