Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0015403 KABEL,CTRL,3 ADER,25MM,50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1617612
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015403
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: 3 Core
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 14 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 3 x 2.5mm²
  • Anzahl der Adern: 3 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 9.6 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerkabel 3g2,5, alarmkabel, alarmkabel 3x0,25, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0015403, 1617612, 161-7612
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    150
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 1,66847*
    € 2,04847*
    41 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 1,63371*
    € 2,55371*
    1
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 1,64*
    € 2,56*
    75
    pro Meter
    € 5,95*
    ab € 2,03762*
    € 2,59762*
    Lager 139
    4
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 99,90*
    € 167,70*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 167,70*
    € 199,56
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 146,73*
    € 174,61
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 109,89*
    € 130,77
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 108,60*
    € 129,23
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 105,53*
    € 125,58
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 103,12*
    € 122,71
    pro Rolle
    ab 15000 Rollen
    € 99,90*
    € 118,88
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 99,90* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    2233D-160
    ab € 17,73*
    Zubehör
    Cimco
    122016
    ab € 23,35*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,61*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-81919
    ab € 0,0959*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015030
    ab € 0,4363*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111020
    ab € 0,4328*
    Zubehör
    Facom
    412B.10
    ab € 47,39*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 25,57*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30155
    ab € 18,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.