Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX 150 3G2,5 0015403


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3518I-22115544
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015403
EAN/GTIN:
     4044773034813
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ÖLFLEX 150 3G2,5 0015403

Steuerleitung ÖLFLEX® 150 3G2,5
Steuerleitung
3G2.5
U0/U: 300 / 500 V
PVC
Aderidentifizierung: Nummern
UL recognized
H05VV5-F
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in öligen Umgebungen
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Nutzen: Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05VV5-F, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität
Erhöht ölbeständig nach DIN EN 50363-4-1 (TM5)
Leitung mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
14
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,66847*
€ 2,04847*
41 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,63371*
€ 2,55371*
Lager 3518
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,64*
€ 2,56*
75
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,03762*
€ 2,59762*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,92*
€ 5,22*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,56*
€ 3,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,12*
€ 2,52
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,02*
€ 2,40
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2233D-160
ab € 17,73*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,35*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,61*
Zubehör
HellermannTyton
111-81919
ab € 0,0959*
Zubehör
Lapp Kabel
53015030
ab € 0,4363*
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,4328*
Zubehör
Facom
412B.10
ab € 47,39*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,57*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.