Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0457 STECKER,MINI USB-AB ,IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1629390
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0457
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Kabellänge - Imperial: 0.45 ft
  • Kabellänge - Metrisch: -
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: Freies Ende
  • Steckverbinder A: USB-Mini-A/B-Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, USB Buchse, USB Einbaubuchse, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Mini-USB, usb kabel a stecker auf b stecker usb 2.0, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, BULGIN LIMITED, PX0457, 1629390, 162-9390
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 15,35*
    € 18,59*
    1
    € 4,00*
    ab € 12,23*
    € 18,84*
    1 Tag
    38
    1
    Frei Haus
    ab € 12,77*
    € 18,85*
    1
    € 6,90*
    ab € 8,26*
    € 19,17*
    Lager 139
    181
    1
    € 14,99*
    ab € 12,93*
    € 27,76*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,76*
    € 33,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,22*
    € 32,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,32*
    € 30,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,72*
    € 25,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,48*
    € 24,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,20*
    € 21,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,97*
    € 19,00
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,82*
    € 17,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,53*
    € 17,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,93*
    € 15,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0441/3M00
    ab € 12,46*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0441/4M50
    ab € 22,03*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0484
    ab € 1,62*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0441/2M00
    ab € 11,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.