Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0458002.DR SICHERUNG, 2A, NANO, 1206, HI I2T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1702533
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0458002.DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
littlefuse smd-sicherung
Nennspannung V AC: 75 VAC
  • Produktpalette: NANO2 458
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Bauform - Sicherung: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Sicherungsstrom: 2 A
  • Auslöseverhalten: Sehr flink
  • Nennspannung, V DC: 75 VDC
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, LITTELFUSE, 0458002.DR, 1702533, 170-2533
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    Frei Haus
    ab € 0,74188*
    € 1,01374*
    1500
    Frei Haus
    ab € 0,95*
    € 1,17*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,89*
    € 2,00*
    Lager 139
    2083
    1
    € 14,99*
    ab € 0,776*
    € 2,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,137*
    € 1,35303
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,097*
    € 1,30543
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,075*
    € 1,27925
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 1,006*
    € 1,19714
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,981*
    € 1,16739
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,946*
    € 1,12574
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,776*
    € 0,92344
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.