Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
ALPHA WIRE 6710 OR005 EINZELADER, ECO, 28AWG, ORANGE, 30.5M
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1764897
Hersteller:
Alpha Wire
Herst.-Nr.:
6710 OR005
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch):
30.5 m
Produktpalette:
EcoWire
Mantelfarbe:
Orange
Leitermaterial:
Verzinntes Kupfer
Drahtdurchmesser:
28 AWG
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße:
7 x 36AWG
Zulassungsspezifikation:
CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1
Außendurchmesser:
0.86 mm
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Leiterquerschnitt CSA:
0.08 mm²
Länge auf Rolle (imperial):
100 ft
Nennspannung:
600 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Mantelmaterial:
MPPE
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Aderleitungen (Litzen / Massivdrähte)
Weitere Suchbegriffe:
Schaltdraht
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
litze awg28
,
litze
,
litze orange
,
(Litzen
,
Aderleitungen
,
Einzeladern
,
Kabel
,
konfektionierte
,
Massivdrähte)
,
ALPHA WIRE
,
6710 OR005
,
1764897
,
176-4897
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,68*
€ 21,23*
Lager 139
1 Tag
33
€ 14,99*
ab € 11,95*
€ 22,98*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 14,04*
€ 28,26*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 22,98*
€ 27,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 22,51*
€ 26,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,88*
€ 22,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15,12*
€ 17,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,77*
€ 17,58
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,95*
€ 14,22
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 11,95* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco Kraftschneider mit Zwei-Komponenten-Griff und phosphatierter Oberfläche
Bahco
1520 G
ab € 33,69*
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,33*
Zubehör
Panduit KB-550 Kabelbinder Nylon Schwarz, Weiß
Panduit
KB-550
ab € 13,10*
Zubehör
ABB - THOMAS & BETTS JTN-500 KABELBINDER BECHER 500TLG NYLON6/6 WEISS
ABB
JTN-500
ab € 47,96*
Zubehör
Alpha Wire Einzeladerleitung 0,08 mm², 28 AWG 305m Orange MPPE isoliert Ø 0.86mm 7/0,12 mm Litzen UL11028
Alpha Wire
6710 OR001
ab € 67,90*
Zubehör
DURATOOL 908-101-F SEITENSCHNEIDER, KLEINE WATE, 129MM
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
DURATOOL D01627 WIRE STRIPPER 6MM
Duratool
D01627
ab € 77,33*
Zubehör
IDEAL 45-417 ABISOLIERZANGE, 22AWG
Ideal Industries
45-417
ab € 39,33*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,82*
Zubehör
RS PRO Kabelregal Kabelgestell, 2 Regale, 546mm 149 mm 664mm Stahl
RS Pro
3303548
ab € 164,44*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 3,6 mm x 150mm, 1000 Stück
RS Pro
233500
ab € 26,88*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen