Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PACE 8007-0432 HEISSLUFT-LÖTSTATION, ST 325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1775264
Hersteller:
     PACE
Herst.-Nr.:
     8007-0432
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluftgerät
Heißluftstation
Lötstation
lötstationen pace
Produktpalette: -
  • Heiztemperatur, max.: 482 °C
  • Lieferumfang des Kits: Hot Air Reflow System
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • Ausgangsleistung: 575 W
  • Versorgungsspannung, V AC: 253 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: heißluftgerät, Heißluftstationen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, PACE, 8007-0432, 1775264, 177-5264
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.957,44*
    € 2.063,87*
    Frei Haus
    ab € 2.461,46*
    € 2.553,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.063,87*
    € 2.456,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.038,83*
    € 2.426,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.988,75*
    € 2.366,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.972,06*
    € 2.346,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.957,44*
    € 2.329,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    PACE
    4028-1002
    ab € 148,59*
    Zubehör
    PACE
    4028-2004
    ab € 204,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.