Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pace Heißluft-Reparatursystem ST-325E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pace Heißluft-Reparatursystem ST-325E
Pace Heißluft-Reparatursystem ST-325E
Artikel-Nr.:
     283-810790
Hersteller:
     PACE
Herst.-Nr.:
     8007-0432
EAN/GTIN:
     4050075078745
Suchbegriffe:
Heißluftgerät
Heißluftstation
Lötstation
lötstationen pace

Die ST-325 ist eine digitale, voll programmierbare Heißluftstation, die zum Entlöten oder Einsetzen von SMD Bauteilen benutzt werden kann. Die Station kann entweder manuell bedient werden oder es wird mit einem von über 20 frei programmierbaren Profilen gearbeitet. Die Station verfügt über die bekannte Lo-Flo-Vakuum-Pumpe um mit der Pipette Bauteile anzuheben oder aufzusetzen und über eine Hi-Flo-Vakuum-Pumpe für das sichere Arbeiten mit dem Handgriff.



Merkmale:
  • Passwortsperre, verhindert unbefugte Änderungen
  • definierbare Temperaturzone
  • akustischer Countdown-Timer
  • On-Screen-Anzeige der Parameter (Temperatur, Zeit) während des Betriebs
  • Speichern und Abrufen von bis zu 20 Profilen (40 Profile mit optionaler Software)
  • nahezu geräuscharmes Turbinengebläse
  • Hi-Flo Vakuumpumpe zum sicheren Festhalten der Komponenten
  • Lo-Flo Vakuumbetrieb für die Vakuum-Pipette
Lieferumfang:
  • 1 Stück Reparatursystem ST-325E
  • 1 Stück Netzstecker
  • 1 Stück Vakuum-Pipette PV-65
  • 1 Stück Düsenadapter
  • 1 Stück Hitzeresistentes Tuch
  • 1 Stück Benutzerhandbuch auf CD
Weitere Informationen:
Gewicht:
6700 g
Abmessung L x B x H:
248 x 260 x 133 mm
Spannung:
230 V
Leistung:
575 W
Temperaturstabilität:
9 °C
Temperaturbereich:
176 - 482 °C
Fördermenge max.:
5 - 22 SLPM
Weitere Suchbegriffe: heißluftgerät, 8007-0432, PAE8007-0432, Heißluft-Reparatursystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.957,44*
€ 2.063,87*
Lager 283
Frei Haus
ab € 2.461,46*
€ 2.553,27*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.553,27*
€ 3.038,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.528,23*
€ 3.008,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.478,16*
€ 2.949,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.461,46*
€ 2.929,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PACE
4028-1002
ab € 148,59*
Zubehör
PACE
4028-2004
ab € 204,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.