Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1082040 SCHUTZKONTAKT-GUMMISTECKER SCHWARZ IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1789574
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1082040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
Schuko-Stecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: -
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung: 230 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, schukostecker ip44, vollgummi stecker, schukostecker schwarz, Gerätesteckverbinder, Hochstromsteckverbinder, Steckverbinder, BRENNENSTUHL, 1082040, 1789574, 178-9574
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 8,50*
    ab € 2,6999*
    € 3,6499*
    18 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,99*
    ab € 2,68*
    € 3,70*
    52 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,87*
    ab € 2,81*
    € 3,79*
    12 Tage
    unbekannt
    1
    € 7,90*
    ab € 3,25*
    € 5,09*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 3,90*
    € 11,32*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,32*
    € 13,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,57*
    € 12,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,68*
    € 9,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.