Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 308-31211 SCHRUMPFSCHLAUCH, 3:1, 12MM, ROT, PK10


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1838440
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-31211
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 200 mm
  • Länge - imperial: 7.87 Zoll
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 12 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.157 Zoll
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Rot
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 4 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.472 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, schrumpfschlauch tyton rot, hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, HELLERMANNTYTON, 308-31211, 1838440, 183-8440
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,95053*
    € 1,23053*
    50
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 0,9952*
    € 1,2852*
    41 Tage
    nicht lagernd
    50
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 0,99893*
    € 1,28893*
    1 Tag
    80
    10
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,901*
    € 1,317*
    Lager 139
    14
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 9,96*
    € 16,86*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 16,86*
    € 20,06
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 13,23*
    € 15,74
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 12,51*
    € 14,89
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 11,66*
    € 13,88
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 11,25*
    € 13,39
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 11,08*
    € 13,19
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 10,64*
    € 12,66
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 9,96*
    € 11,85
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,996* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    391-90010
    ab € 172,49*
    Zubehör
    HellermannTyton
    391-00110
    ab € 195,26*
    Zubehör
    HellermannTyton
    550-14010
    ab € 19,15*
    Zubehör
    HellermannTyton
    380-03002
    ab € 71,95*
    Zubehör
    HellermannTyton
    901-10387
    ab € 76,88*
    Zubehör
    HellermannTyton
    901-10388
    ab € 77,01*
    Zubehör
    Iroda
    MJ-950
    ab € 26,51*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.