Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF09-22-00-13 SCHÜTZ, 4P, 100V-250V,25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1846180
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     AF09-22-00-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Produktpalette: AF09
  • Schaltleistung, AC3: 5.5 kW
  • Betriebsspannung: 250 V
  • Kontaktkonfiguration: 2NO / 2NC
  • Schaltstrom AC1: 25 A
  • Laststrom, induktiv: 9.5 A
  • Schaltstrom AC3: 9.5 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: 250 V
  • Laststrom, ohmsch: 25 A
  • DC-Nennspannung Spule: 250 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz 2s 2ö 230v abb, hauptschütz, abb hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Prozesssteuerung, Schütze, ABB, AF09-22-00-13, 1846180, 184-6180
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 23,97*
    € 32,66*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 25,01*
    € 34,02*
    15 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 25,92*
    € 35,84*
    € 8,95*
    ab € 26,41*
    € 36,57*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 48,67*
    € 63,95*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,95*
    € 76,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,48*
    € 71,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,70*
    € 66,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,10*
    € 63,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,38*
    € 62,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,67*
    € 57,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SVR427031R2000
    ab € 60,47*
    Zubehör
    ABB
    1SVR427035R2000
    ab € 165,76*
    Zubehör
    ABB
    1SVR427034R2000
    ab € 114,76*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010110R1010 CA4-10
    ab € 2,09*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010110R1001 CA4-01
    ab € 2,09*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010120R1011 CAL4-11
    ab € 6,28*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010140R1122
    ab € 8,36*
    Zubehör
    ABB
    1SBN110120W1000 BB4
    ab € 0,58*
    Zubehör
    ABB
    1SBN081306T1000 BEA16-4
    ab € 9,34*
    Zubehör
    ABB
    1SBN081311R1000 BER16-4
    ab € 16,24*
    Zubehör
    ABB
    1SBN030111R1000 VEM4
    ab € 10,13*
    Zubehör
    RS Pro
    467428
    ab € 34,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.