Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 4412L LÜFTER, 119X119X38MM, 12V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2094441
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4412L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 4400
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 37 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.5 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 88.3 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2700 rpm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 2.5 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 119 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 4412L, 2094441, 209-4441
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 36,98*
    € 48,83*
    € 8,95*
    ab € 34,25*
    € 56,62*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 32,45*
    € 59,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,07*
    € 70,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,94*
    € 68,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,65*
    € 60,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,63*
    € 56,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,79*
    € 46,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,45*
    € 38,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    9920060000
    ab € 5,69*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30K
    ab € 0,93*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ210
    ab € 0,83*
    Zubehör
    ebm-papst
    FP120
    ab € 6,21*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA120T
    ab € 8,53*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA120
    ab € 28,16*
    Zubehör
    ebm-papst
    92164-2-2929
    ab € 2,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.