Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Prüfmittelset
>
Artikel
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT 932795001 MESSLEITUNGSSATZ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2098498
Hersteller:
SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
932795001
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfmittelset
Produktpalette:
PMS SKS Safety Series
Lieferumfang des Kits:
8 Messleitungen, 2 Klemmprüfspitzen, 2 Krokodilklemmen, 2 Prüfspitzen
SVHC:
Lead (23-Jan-2024)
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Messtechnik
>
Messleitungen & Tastköpfe
>
Messleitungs-/Tastkopf-Kits
Weitere Suchbegriffe:
Messleitungen
,
Messleitungs-
,
Messtechnik
,
Tastkopf-Kits
,
Tastköpfe
,
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT
,
932795001
,
2098498
,
209-8498
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 71,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,30*
€ 106,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann 934095100
Hirschmann
934095100
ab € 4,42*
Zubehör
Hirschmann 934095101 Prüfsonde
Hirschmann
934095101
ab € 3,96*
Zubehör
Hirschmann MLS WS 200/1 Messleitung
Hirschmann
934069100
ab € 4,30*
Zubehör
Hirschmann MLS WS 200/1 Messleitung
Hirschmann
934069101
ab € 4,51*
Zubehör
Hirschmann Messing 9.5mm Krokodilklemme, Schwarz PP isoliert, 25A
Hirschmann
932146100
ab € 1,31*
Zubehör
Hirschmann Messleitung 4mm Stecker / Stecker, Rot PVC-isoliert 500mm, 1000V ac/dc / 16A CAT II 1000V
Hirschmann
934068101
ab € 3,54*
Zubehör
Hirschmann Messleitung 4mm Stecker / Stecker, Schwarz PVC-isoliert 500mm, 1000V ac/dc / 16A CAT II 1000V
Hirschmann
934068100
ab € 3,63*
Zubehör
SKS Hirschmann AK 2 S Krokodilklemme Rot Klemmbereich max.: 9.5mm Länge: 78.5mm 1St.
SKS Kontakttechnik
932146101
ab € 1,31*
Zubehör
SKS Hirschmann KLEPS 2600 Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4mm CAT II Rot
SKS Kontakttechnik
972306101
ab € 4,52*
Zubehör
SKS Hirschmann KLEPS 2600 Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4mm CAT II Schwarz
SKS Kontakttechnik
972306100
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen