Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0215001.HXP FEINSICHERUNG, VERZÖGERUNG, 1A, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2309081
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0215001.HXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: 215
  • Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungsstrom: 1 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll
  • Auslöseverhalten: Zeitverzögerung
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 1.5 kA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0215001.HXP, 2309081, 230-9081
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 6,90*
    ab € 0,26*
    € 0,39*
    5
    € 6,90*
    ab € 0,106*
    € 0,427*
    5
    € 5,95*
    ab € 0,291*
    € 0,6318*
    Lager 139
    809
    10
    € 14,99*
    ab € 0,853*
    € 2,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,023*
    € 1,21737
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,003*
    € 1,19357
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,853*
    € 1,01507
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,10* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    01110501Z
    ab € 0,0814*
    Zubehör
    Littelfuse
    05200003Z
    ab € 0,891*
    Zubehör
    Littelfuse
    64900001039
    ab € 0,51*
    Zubehör
    Littelfuse
    83000000005
    ab € 1,25*
    Zubehör
    Littelfuse
    01000056Z
    ab € 0,148*
    Zubehör
    Littelfuse
    03450121H
    ab € 4,14*
    Zubehör
    Littelfuse
    01110005MR
    ab € 0,0486*
    Zubehör
    Weidmüller
    161640 ZSI2.5
    ab € 3,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.