Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0218004.HXP FEINSICHERUNG, VERZÖGERUNG, 4A, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2309083
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0218004.HXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: 218
  • Sicherungsgröße, metrisch: 5mm x 20mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Sicherungsstrom: 4 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.2 Zoll x 0.79 Zoll
  • Auslöseverhalten: Zeitverzögerung
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 40 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Feinsicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0218004.HXP, 2309083, 230-9083
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 6,90*
    ab € 0,0724*
    € 0,3564*
    100
    € 6,90*
    ab € 0,20*
    € 0,36*
    100
    Frei Haus
    ab € 0,54*
    € 1,07*
    Lager 139
    1384
    10
    € 14,99*
    ab € 0,578*
    € 1,555*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,555*
    € 1,85045
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,291*
    € 1,53629
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,049*
    € 1,24831
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,879*
    € 1,04601
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,839*
    € 0,99841
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,718*
    € 0,85442
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,668*
    € 0,79492
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,648*
    € 0,77112
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,55* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    01110501Z
    ab € 0,0814*
    Zubehör
    Littelfuse
    05200003Z
    ab € 0,891*
    Zubehör
    Littelfuse
    64900001039
    ab € 0,51*
    Zubehör
    Littelfuse
    83000000005
    ab € 1,25*
    Zubehör
    Littelfuse
    01000056Z
    ab € 0,148*
    Zubehör
    Schurter
    3101.0110
    ab € 3,32*
    Zubehör
    Littelfuse
    03450121H
    ab € 4,14*
    Zubehör
    Littelfuse
    01110005MR
    ab € 0,0486*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.