Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP000481 EINZELADER, H05V-K, 1MM, WEISS, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2465020
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP000481
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
h05v-k 1x1 weiß
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 32 x 0.19mm
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 2.5 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: h05v-k, h05v-k 1x1, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), MULTICOMP PRO, PP000481, 2465020, 246-5020
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 43,16*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 43,16* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 65,25*
    € 77,65
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 63,40*
    € 75,45
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 56,32*
    € 67,02
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 51,06*
    € 60,76
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 50,18*
    € 59,71
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 43,16*
    € 51,36
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-03004
    ab € 0,051*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-05060
    ab € 0,0409*
    Zubehör
    Panduit
    PLT2S-C86
    ab € 0,1489*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,94*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,41*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-91819 T18R-PA66V0-WH
    ab € 10,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.