Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: E5AC-RX4A5M-010 TEMPERATURREGLER, DIGITAL, RELAISAUSGANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2507179
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E5AC-RX4A5M-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Temperaturregler
Digitales Thermostat
Digitalthermostat
PT100
Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Temperaturgenauigkeit, ±: 1 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Thermoelement: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausgangsspannung, min.: 5 VDC
  • Ausgangsspannung, max.: 250 VAC
  • Produktpalette: E5AC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Prozessregler, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, Industrieregler, Universal Industrieregler, Universalregler, Widerstandsthermometer, omron industrieregler, pt100, Automatisierung, Prozesssteuerung, Temperaturregelung, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, E5AC-RX4A5M-010, 2507179, 250-7179
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 217,02*
    € 268,30*
    55 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 227,77*
    € 273,96*
    Frei Haus
    ab € 261,31*
    € 311,24*
    Frei Haus
    ab € 265,43*
    € 314,37*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 360,88*
    € 427,76*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 427,76*
    € 509,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 421,88*
    € 502,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 412,89*
    € 491,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 398,25*
    € 473,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 360,88*
    € 429,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    Y92A-96N
    ab € 54,90*
    Zubehör
    Omron
    E54-CT1..
    ab € 71,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.