Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF16Z-30-10-20 SCHÜTZ, 3PST-NO, 690V, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2564908
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     AF16Z-30-10-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Motoren
Motorsteuerungen
Prozesssteuerung
Produktpalette: AF16Z
  • Schaltleistung, AC3: 9 kW
  • Betriebsspannung: 690 V
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 30 A
  • Laststrom, induktiv: 18 A
  • Schaltstrom AC3: 18 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: -
  • Laststrom, ohmsch: 30 A
  • DC-Nennspannung Spule: 20 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schütze, ABB, AF16Z-30-10-20, 2564908, 256-4908
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 135,72*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 169,41*
    € 201,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 168,08*
    € 200,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 159,60*
    € 189,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 151,58*
    € 180,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 135,72*
    € 161,51
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SBN010110R1010 CA4-10
    ab € 2,09*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010110R1001 CA4-01
    ab € 2,09*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010120R1011 CAL4-11
    ab € 6,28*
    Zubehör
    ABB
    1SBN030111R1000 VEM4
    ab € 10,13*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10576
    ab € 7,57*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10578
    ab € 19,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.