Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz, 80 A, DIN-Schiene, 690 V, 3PST-NO, 3-polig, 37 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2564984
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     AF80-30-00-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Motoren
Motorsteuerungen
Prozesssteuerung
Produktpalette: AF80
  • Schaltleistung, AC3: 37 kW
  • Betriebsspannung: 690 V
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 125 A
  • Laststrom, induktiv: 80 A
  • Schaltstrom AC3: 80 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: 500 V
  • Laststrom, ohmsch: 125 A
  • DC-Nennspannung Spule: 500 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schütze, ABB, AF80-30-00-14, 2564984, 256-4984
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 378,76*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 446,17*
    € 530,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 442,81*
    € 526,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 415,86*
    € 494,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 405,14*
    € 482,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 378,76*
    € 450,72
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SBN010110R1010 CA4-10
    ab € 2,09*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010110R1001 CA4-01
    ab € 2,09*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010120R1011 CAL4-11
    ab € 6,28*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10576
    ab € 7,60*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10578
    ab € 19,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.