Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Metallbandwiderstand
>
Artikel
PANASONIC ERJ8CWFR010V STROMMESSWIDERSTAND, 0R01, 1%, 1W, 1206
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2692845
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
ERJ8CWFR010V
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Produktpalette:
ERJ-8CW Series
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 75ppm/°C
Nennleistung:
1 W
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
1206 [Metrisch 3216]
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Qualifikation:
AEC-Q200
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
1.6 mm
Produkthöhe:
0.65 mm
Produktlänge:
3.2 mm
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
0.01 ohm
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
Strommesswiderstände - Oberflächenmontage
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Oberflächenmontage
,
Passive
,
Strommesswiderstände
,
PANASONIC
,
ERJ8CWFR010V
,
2692845
,
269-2845
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0769*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OHMITE MCS1632R010FER STROMMESSWIDERSTAND, 0R01, 1%, 1W, 0612
Ohmite
MCS1632R010FER
ab € 0,182*
Ähnlich
Shunt 10mOhm 1% Metallschicht 1W
Ohmite
MCS1632R010FER
ab € 0,252*
Ähnlich
TT ELECTRONICS / WELWYN LRMAM1206-R01FT5 STROMMESSWIDERSTAND, 0R01, 1%, 1W, 1206
TT-Welwyn
LRMAM1206-R01FT5
ab € 0,124*
Ähnlich
TT ELECTRONICS / WELWYN LRMAM1206-R01FT5 STROMMESSWIDERSTAND, 0R01, 1%, 1W, 1206
TT-Welwyn
LRMAM1206-R01FT5
ab € 0,208*
Ähnlich
TT ELECTRONICS / WELWYN ULR1S-R01FT2 STROMMESSWIDERSTAND, 0R01, 1%, 1W, 1206
TT-Welwyn
ULR1S-R01FT2
ab € 0,507*
Ähnlich
TT ELECTRONICS / WELWYN ULR1S-R01FT2 STROMMESSWIDERSTAND, 0R01, 1%, 1W, 1206
TT-Welwyn
ULR1S-R01FT2
ab € 0,257*
Ähnlich
VISHAY WSLP1206R0100FEA STROMMESSWIDERSTAND, 0R01, 1%, 1W, 1206
Vishay
WSLP1206R0100FEA
ab € 0,176*
Ähnlich
WALSIN WW12RR010FTL STROMMESSWIDERSTAND, 0R01, 1%, 1W, 1206
Walsin
WW12RR010FTL
ab € 0,206*
Ähnlich
WALSIN WW12RR010FTL STROMMESSWIDERSTAND, 0R01, 1%, 1W, 1206
Walsin
WW12RR010FTL
ab € 0,0986*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen