Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALSIN WW12RR010FTL STROMMESSWIDERSTAND, 0R01, 1%, 1W, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2503044
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     WW12RR010FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Produktpalette: WW Series
  • Widerstandstechnologie: Metallband
  • Temperaturkoeffizient: ± 70ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 0.32 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.01 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, WALSIN, WW12RR010FTL, 2503044, 250-3044
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,206*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,26*
    € 0,3094
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,206*
    € 0,24514
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Ohmite
    MCS1632R010FER
    ab € 0,182*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8BWFR010V
    ab € 0,18*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8BWFR010V
    ab € 0,163*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8CWFR010V
    ab € 0,0822*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8CWFR010V
    ab € 0,0766*
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    PMR18EZPFU10L0
    ab € 0,178*
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    PMR18EZPFU10L0
    ab € 0,151*
    Ähnlich
    Ohmite
    MCS1632R010FER
    ab € 0,252*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    LRMAM1206-R01FT5
    ab € 0,208*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    LRMAM1206-R01FT5
    ab € 0,123*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ULR1S-R01FT2
    ab € 0,517*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ULR1S-R01FT2
    ab € 0,257*
    Ähnlich
    Vishay
    WSLP1206R0100FEA
    ab € 0,256*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.