Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shunt 10mOhm 1% Metallschicht 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30229697
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     MCS1632R010FER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand nennleistun...
Shunt, Typ=MCS1632R010FER, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Gehäusebreite=1.6 mm, Gehäusehöhe=0.6 mm, Länge der Einheit=3.2 mm, Nennleistung=1 W, Temperaturkoeffizient (±)=50 ppm/°C, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=10 mΩ, Anschlussart=Wraparound, Widerstandstyp=Metallschicht, Widerstandsgehäusestil=0612
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,001 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: metallschichtwiderstand, Shunt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4730
10
€ 14,99*
ab € 0,252*
€ 0,442*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,4198*
€ 0,6898*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6898*
€ 0,82086
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6098*
€ 0,72566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5898*
€ 0,70186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5298*
€ 0,63046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5098*
€ 0,60666
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4198*
€ 0,49956
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERJ8BWFR010V
ab € 0,17*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8BWFR010V
ab € 0,163*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8CWFR010V
ab € 0,0815*
Ähnlich
Panasonic
ERJ8CWFR010V
ab € 0,075*
Ähnlich
ROHM Semiconductor
PMR18EZPFU10L0
ab € 0,178*
Ähnlich
ROHM Semiconductor
PMR18EZPFU10L0
ab € 0,152*
Ähnlich
TT-Welwyn
LRMAM1206-R01FT5
ab € 0,205*
Ähnlich
TT-Welwyn
LRMAM1206-R01FT5
ab € 0,122*
Ähnlich
TT-Welwyn
ULR1S-R01FT2
ab € 0,317*
Ähnlich
TT-Welwyn
ULR1S-R01FT2
ab € 0,252*
Ähnlich
Vishay
WSLP1206R0100FEA
ab € 0,176*
Ähnlich
Walsin
WW12RR010FTL
ab € 0,0981*
Ähnlich
Walsin
WW12RR010FTL
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.