Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY WSLP1206R0100FEA STROMMESSWIDERSTAND, 0R01, 1%, 1W, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2420762
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WSLP1206R0100FEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
Produktpalette: WSLP
  • Widerstandstechnologie: Metallband
  • Temperaturkoeffizient: ± 75ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 170 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 0.635 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.01 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: vishay foil resistors strommesswiderstand, metallschichtwiderstand, metallschichtwiderstand nennleistung 1 w, Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, VISHAY, WSLP1206R0100FEA, 2420762, 242-0762
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    € 6,90*
    ab € 0,176*
    € 0,216*
    Lager 139
    78430
    10
    € 14,99*
    ab € 0,215*
    € 0,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,38*
    € 0,4522
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,364*
    € 0,43316
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,291*
    € 0,34629
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,284*
    € 0,33796
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,278*
    € 0,33082
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,272*
    € 0,32368
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,265*
    € 0,31535
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,215*
    € 0,25585
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Ohmite
    MCS1632R010FER
    ab € 0,182*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8BWFR010V
    ab € 0,17*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8BWFR010V
    ab € 0,163*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8CWFR010V
    ab € 0,0815*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8CWFR010V
    ab € 0,075*
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    PMR18EZPFU10L0
    ab € 0,178*
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    PMR18EZPFU10L0
    ab € 0,152*
    Ähnlich
    Ohmite
    MCS1632R010FER
    ab € 0,252*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    LRMAM1206-R01FT5
    ab € 0,205*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    LRMAM1206-R01FT5
    ab € 0,122*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ULR1S-R01FT2
    ab € 0,317*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ULR1S-R01FT2
    ab € 0,252*
    Ähnlich
    Walsin
    WW12RR010FTL
    ab € 0,19*
    Ähnlich
    Walsin
    WW12RR010FTL
    ab € 0,0981*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.