Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Metallbandwiderstand
>
Artikel
TT ELECTRONICS / WELWYN ULR1S-R01FT2 STROMMESSWIDERSTAND, 0R01, 1%, 1W, 1206
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2693554
Hersteller:
TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
ULR1S-R01FT2
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Produktpalette:
ULR Series
Widerstandstechnologie:
Metallband
Temperaturkoeffizient:
± 50ppm/°C
Nennleistung:
1 W
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
1206 [Metrisch 3216]
Betriebstemperatur, max.:
170 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Qualifikation:
AEC-Q200
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
1.6 mm
Produkthöhe:
0.6 mm
Produktlänge:
3.2 mm
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
0.01 ohm
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
Strommesswiderstände - Oberflächenmontage
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Oberflächenmontage
,
Passive
,
Strommesswiderstände
,
TT ELECTRONICS / WELWYN
,
ULR1S-R01FT2
,
2693554
,
269-3554
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,252*
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OHMITE MCS1632R010FER STROMMESSWIDERSTAND, 0R01, 1%, 1W, 0612
Ohmite
MCS1632R010FER
ab € 0,182*
Ähnlich
Panasonic ERJ8BW Dickschicht SMD-Widerstand 10mΩ ±1% / 1W ±200ppm/°C, 1206 (3216M) Gehäuse
Panasonic
ERJ8BWFR010V
ab € 0,17*
Ähnlich
PANASONIC ERJ8BWFR010V STROMMESSWIDERSTAND, 0R01, 1%, 1W, 1206
Panasonic
ERJ8BWFR010V
ab € 0,163*
Ähnlich
Panasonic ERJ8CW Dickschicht SMD-Widerstand 10mΩ ±1% / 1W ±50ppm/°C, 1206 (3216M) Gehäuse
Panasonic
ERJ8CWFR010V
ab € 0,0815*
Ähnlich
PANASONIC ERJ8CWFR010V STROMMESSWIDERSTAND, 0R01, 1%, 1W, 1206
Panasonic
ERJ8CWFR010V
ab € 0,075*
Ähnlich
Shunt 10mOhm 1% Metallschicht 1W
Ohmite
MCS1632R010FER
ab € 0,252*
Ähnlich
VISHAY WSLP1206R0100FEA STROMMESSWIDERSTAND, 0R01, 1%, 1W, 1206
Vishay
WSLP1206R0100FEA
ab € 0,176*
Ähnlich
WALSIN WW12RR010FTL STROMMESSWIDERSTAND, 0R01, 1%, 1W, 1206
Walsin
WW12RR010FTL
ab € 0,19*
Ähnlich
WALSIN WW12RR010FTL STROMMESSWIDERSTAND, 0R01, 1%, 1W, 1206
Walsin
WW12RR010FTL
ab € 0,0981*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen