Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW INSTEK APS-7050 AC-QUELLE, PROGRAMMIERBAR, 500VA, 0-310V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748500
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     APS-7050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät gw-instek
Ausgangsspannung, max.: 310 Vrms
  • Produktpalette: APS-7000 Series
  • Ausgangsstrom, max.: 2.1 A
  • Ausgangsleistung, max.: 500 VA
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Phasen: -
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, AC-Stromquellen, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, GW INSTEK, APS-7050, 2748500, 274-8500
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 2.081,71*
    € 2.230,96*
    Frei Haus
    ab € 2.191,35*
    € 2.396,40*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 2.310,12*
    € 2.450,60*
    Frei Haus
    ab € 2.346,03*
    € 2.492,74*
    € 6,90*
    ab € 2.420,96*
    € 2.560,31*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.450,60*
    € 2.916,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.427,07*
    € 2.888,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.354,61*
    € 2.801,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.317,24*
    € 2.757,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.310,12*
    € 2.749,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    934060100
    ab € 2,17*
    Zubehör
    Hirschmann
    934060101
    ab € 3,13*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    E3600A-100
    ab € 15,94*
    Zubehör
    Tenma
    76-126
    ab € 4,60*
    Zubehör
    Tenma
    76-008
    ab € 6,18*
    Zubehör
    Tenma
    76-009
    ab € 6,18*
    Zubehör
    Multicomp
    JR9235-1M BLACK
    ab € 3,30*
    Zubehör
    Multicomp
    JR9235-1M RED
    ab € 3,05*
    Zubehör
    Multicomp
    PE00032
    ab € 3,82*
    Zubehör
    Multicomp
    PL09614
    ab € 3,58*
    Zubehör
    Pomona
    6248-12-0
    ab € 12,32*
    Zubehör
    Silvertronic
    129245
    ab € 7,07*
    Zubehör
    Stäubli
    24.0157-4
    ab € 18,02*
    Zubehör
    Volex
    17505
    ab € 8,78*
    Zubehör
    Volex
    17758
    ab € 3,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.