Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16-Bit-Mikrocontroller, PIC24 Family PIC24HJ GP Series Microcontrollers, PIC24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2810085
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24HJ128GP206T-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit, 12 Bit
  • Produktpalette: PIC24 Family PIC24HJ GP Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 53 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 18 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Bausteinkern: PIC24
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC24
  • MCU-Baureihe: PIC24HJ GP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Betriebsfrequenz, max.: 40 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC24HJ128GP206T-I/PT, 2810085, 281-0085
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,76*
    € 16,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,69*
    € 16,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,88*
    € 15,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,11*
    € 14,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,69*
    € 13,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,22*
    € 12,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 7,99*
    € 9,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM300027
    ab € 110,11*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164127-6
    ab € 210,34*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC164130-2
    ab € 66,10*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM240013-1
    ab € 36,26*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM240001-3
    ab € 156,01*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM240312
    ab € 123,30*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1160
    ab € 79,86*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1205
    ab € 206,61*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-764
    ab € 84,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.