Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK ES6025.CR.BG NADELZANGE, GLATT, SEHR PRÄZISE, 140MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3131745
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     ES6025.CR.BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Produktpalette: Ergo-Tek Slim
  • Gesamtlänge: 140 mm
  • Zange: Nadelzange
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Nadelzange, elektronik-spitzzange gebogen, elektronik spitzzange, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, Zangen, IDEAL-TEK, ES6025.CR.BG, 3131745, 313-1745
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 41,89*
    € 57,54*
    Frei Haus
    ab € 41,21*
    € 60,89*
    € 6,90*
    ab € 40,35*
    € 68,07*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 53,16*
    € 70,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,92*
    € 84,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,67*
    € 81,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,62*
    € 76,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,90*
    € 74,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 61,50*
    € 73,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 53,16*
    € 63,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.