Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Spitzzange, L 140 mm, 83 g, ES6025.CR.BG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Spitzzange, L 140 mm, 83 g, ES6025.CR.BG
ESD-Spitzzange, L 140 mm, 83 g, ES6025.CR.BG
ESD-Spitzzange, L 140 mm, 83 g, ES6025.CR.BG
ESD-Spitzzange, L 140 mm, 83 g, ES6025.CR.BG
Artikel-Nr.:
     4502-02L7047
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     ES6025.CR.BG
EAN/GTIN:
     4099891362065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Ergo-tek Hochpräzisions-Schmalzange - Nadelnase. Glatte Greifflächen. Gesamtlänge: 140 mm. ESD-sicher
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spitzzange
Backenlänge:
30 mm
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
140 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.094 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Nadelzange, elektronik-spitzzange gebogen, elektronik spitzzange, Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Greifzange, Flachzange, Flachrundzange, Radiozange, Storchschnabelzange, Handwerkzeug, Zange, Rundzange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 41,89*
€ 57,54*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 41,21*
€ 60,89*
€ 6,90*
ab € 40,35*
€ 68,07*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 53,16*
€ 70,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.