Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUTZINGER SEB 6445 NI / BL BANANENBUCHSE, 32A, BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3224730
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SEB 6445 NI / BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Blau
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing, Berylliumkupfer
  • Kontaktanschluss: Bolzen
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, Bananenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, SCHUTZINGER, SEB 6445 NI / BL, 3224730, 322-4730
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,48*
    € 2,25*
    € 6,90*
    ab € 1,83*
    € 2,79*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 2,44*
    € 4,26*
    € 8,95*
    ab € 3,14*
    € 5,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Telegärtner
    100023663
    ab € 11,65*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    SDK 799 / BL
    ab € 6,34*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    SDK 799 / GE
    ab € 6,32*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    SABNC 7013 / M / GR
    ab € 11,73*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    ESD 6554 / RT
    ab € 2,29*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    ESD 6554 / SW
    ab € 2,31*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    POL 102 / SW
    ab € 17,04*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    POL 631 / RT
    ab € 10,54*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    SDK 502 / BL
    ab € 3,52*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    SDK 502 / SW
    ab € 3,76*
    Zubehör
    Schützinger Labor-Schütz
    SDK 799 / RT
    ab € 5,98*
    Zubehör
    Stäubli
    23.5140-33
    ab € 0,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.