Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO GRLA-M5-QS-6-RS-D DROSSEL-RÜCKSCHLAGVENTIL, QS-6-M5, 10BAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3432641
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     GRLA-M5-QS-6-RS-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Pneumatische Anschlussmethode: Steckverbinder
  • Pneumatischer Anschluss: QS-6, M5
  • Pneumatische Montage: Einschraubbar
  • Produktpalette: GRLA
  • Durchflussrate: 115 l/min
  • Betriebstemperatur, max.: -10 °C
  • Betriebsdruck, max.: 10 bar
  • Betriebsdruck, min.: 200 mbar
  • Betriebstemperatur, min.: 60 °C
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    2
    € 5,90*
    ab € 11,17*
    € 15,27*
    € 8,95*
    ab € 10,85*
    € 15,29*
    2 Tage
    871
    € 8,90*
    ab € 12,06*
    € 16,39*
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 6,95*
    ab € 12,34*
    € 16,77*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 16,42*
    € 22,69*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,69*
    € 27,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,65*
    € 26,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,83*
    € 25,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,51*
    € 23,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,10*
    € 22,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,42*
    € 19,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Festo
    PUN-H-6X1-TBL
    ab € 0,53*
    Zubehör
    Festo
    PUN-H-6X1-BL
    ab € 0,53*
    Zubehör
    Festo
    PUN-H-6X1-SW
    ab € 0,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.