Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MOELLER DILM25-11(RDC24)-PI SCHÜTZ, 3PST-NO, 27V DC, DIN/PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4125417
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM25-11(RDC24)-PI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Produktpalette: DILM Series
  • Betriebsspannung: 690 VAC
  • Schaltleistung, AC3: 14 kW
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 45 A
  • Laststrom, induktiv: 25 A
  • Schaltstrom AC3: 25 A
  • AC-Nennspannung Spule: -
  • Relaismontage: DIN-Schiene, Panelmontage
  • Laststrom, ohmsch: 45 A
  • DC-Nennspannung Spule: 27 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, eaton leistungsschütz 3 schließer 1 öffner, hauptschütz, eaton hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, EATON MOELLER, DILM25-11(RDC24)-PI, 4125417, 412-5417
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 88,61*
    € 101,40*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 90,89*
    € 101,42*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 96,93*
    € 107,40*
    € 5,00*
    ab € 102,38*
    € 112,48*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 128,15*
    € 140,11*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 140,11*
    € 166,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 138,78*
    € 165,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 137,24*
    € 163,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 136,09*
    € 161,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 128,15*
    € 152,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    105210
    ab € 48,52*
    Zubehör
    Eaton
    281227
    ab € 0,19*
    Zubehör
    Eaton
    199313
    ab € 6,22*
    Zubehör
    Eaton
    199319
    ab € 9,86*
    Zubehör
    Eaton
    199318
    ab € 9,42*
    Zubehör
    Eaton
    199310
    ab € 5,26*
    Zubehör
    Eaton
    199309
    ab € 6,15*
    Zubehör
    Eaton
    110955
    ab € 0,74*
    Zubehör
    Eaton
    101440 DILM32-XTEE11(RA24)
    ab € 44,00*
    Zubehör
    Eaton
    118560 DIL-SWD-32-001
    ab € 20,072*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.