Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0038404 KABEL, 4-PAARIG, LSZH, 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4136675
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0038404
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: UNITRONIC LiHCH (TP) Series
  • Mantelfarbe: Grau
  • Anzahl der Adernpaare: 4
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Außendurchmesser: 7.8 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.25 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LSZH-Kabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel&leitung datenkabel 8x0,25, alarmkabel, alarmkabel 8 adrig, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, LAPP KABEL, 0038404, 4136675, 413-6675
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 2,1744*
    € 2,7496*
    1
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 2,16*
    € 3,28*
    37 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 2,1654*
    € 3,2854*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 2,65*
    € 4,27*
    Lager 139
    2
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 194,93*
    € 311,36*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 311,36*
    € 370,52
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 260,18*
    € 309,61
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 211,36*
    € 251,52
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 208,00*
    € 247,52
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 201,63*
    € 239,94
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 194,93*
    € 231,97
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 194,93* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52103310+53112620
    ab € 7,49*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111427 & 53119220
    ab € 27,67*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.