Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 43613 BAND, SCHWARZ/WEISS,6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-666970
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     43613
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Klebebandmaterial: -
  • Bandbreite: 6 mm
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Dymo LabelManager &, LabelPoint Systems
  • Länge des Bands: 7 m
  • Farbe des Beschriftungsbands: Schwarz auf Weiß
  • Beschriftungsband: Selbstklebend
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja

  • Kompatible Geräte:
    Dymo:
    1000 Plus; 5500; Mobile Labeler; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo
    Angebote (47)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    258
    1
    € 7,50*
    ab € 7,42*
    € 9,79*
    3 Tage
    147
    1
    € 4,15*
    ab € 7,36*
    € 9,81*
    1 Tag
    100
    1
    € 4,79*
    ab € 7,51*
    € 9,88*
    1
    € 4,50*
    ab € 7,71*
    € 10,14*
    Lager 139
    100
    1
    € 14,99*
    ab € 25,62*
    € 34,01*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,01*
    € 40,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,63*
    € 40,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,97*
    € 36,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,38*
    € 34,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,31*
    € 32,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,62*
    € 30,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Dymo
    S0968920
    ab € 67,41*
    Zubehör
    Dymo
    S0879490
    ab € 115,03*
    Zubehör
    Dymo
    S0879470
    ab € 98,61*
    Zubehör
    Dymo
    S0915440
    ab € 111,27*
    Zubehör
    Dymo
    S0946410
    ab € 271,36*
    Zubehör
    Dymo
    S0784460
    ab € 41,25*
    Zubehör
    Dymo
    S0784470
    ab € 41,65*
    Zubehör
    Dymo
    S0784430
    ab € 43,40*
    Zubehör
    Dymo
    S0946350
    ab € 32,31*
    Zubehör
    Dymo
    S0946320
    ab € 34,34*
    Zubehör
    Dymo
    S0946360
    ab € 32,35*
    Zubehör
    Dymo
    S0784440
    ab € 53,65*
    Zubehör
    Dymo
    S0968950
    ab € 65,25*
    Zubehör
    Dymo
    S0968960
    ab € 110,88*
    Zubehör
    Dymo
    S0968970
    ab € 63,72*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.