Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 300-30322 SCHRUMPFSCHLAUCH 3.2 BIS 1.6MM ROT 10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-803352
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-30322
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:2
Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Länge - metrisch: 10 m
  • Produktpalette: -
  • Länge - imperial: 32.8 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 3.2 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.062 Zoll
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Rot
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 1.6 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.125 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, HELLERMANNTYTON, 300-30322, 803352, 803-352
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    28 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 7,90*
    ab € 11,00*
    € 14,42*
    1
    € 5,46*
    ab € 11,58*
    € 16,03*
    1
    € 5,95*
    ab € 12,51*
    € 17,17*
    11 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 12,52*
    € 17,65*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 17,86*
    € 37,26*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,26*
    € 44,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,78*
    € 42,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,62*
    € 35,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,09*
    € 29,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,53*
    € 29,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,53*
    € 26,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,12*
    € 25,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,93*
    € 23,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,86*
    € 21,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    391-00110
    ab € 196,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.